- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ENDO(遠藤照明)
- 10ページ目
10ページ目: ENDO(遠藤照明)のすべての商品
付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ
材質セード:樹脂(乳白)
色ダークグレー
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド、セード:別売
付属品コード・中間スイッチ
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:布(サンドベージュ)
質量(kg)3.8
高さ(mm)575
材質(本体)アクリル(模様入り)
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)350×190
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ110×396
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
仕上ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)3.2
消費電力(W)14.1
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
付属品プルスイッチ
質量(kg)1.7
高さ(mm)355
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
ベース木(ダークブラウン)
径(mm)500×170
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
材質飾り:クリスタルガラス
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(ブラウン)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様ハンドメイド
材質セード:クリンカガラス(クリア)
取付ボルト吊専用型
定格電圧(V)100
仕上24金メッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
材質セード:クリンカガラス(クリア)
質量(kg)8.8
消費電力(W)18.8
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200
定格電圧(V)100
仕上24金メッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
仕様ハンドメイド
材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)
全長(mm)1120~1980
質量(kg)31
取付ボルト吊専用型
消費電力(W)129
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830
定格電圧(V)100
仕上24金メッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥4,598,000
税込¥5,057,800
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード:樹脂(ベージュ)
本体別売
入数(個)6
1組(6個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売
寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144
質量(kg)2
取付面:壁天井取付可能
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
全長(mm)800~1700
質量(kg)1.5
消費電力(W)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×420
定格電圧(V)100
構造灯体可動形
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード:乳白アクリル
全長(mm)500~1700
質量(kg)2.6
消費電力(W)7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ400×228
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700
取付プラグタイプ(コード収納)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
寸法(mm)全長(1760)、巾90×高224
質量(kg)0.3
取付ダクトレール専用、プラグタイプ
仕上シルバーメタリック
LEDランプ別売
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。
全長(mm)700~1700
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
材質(灯具)アルミダイキャスト
全長(mm)300~1600
質量(kg)0.7
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)1000~1700
質量(kg)1.3
取付プラグタイプ(コード収納)
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293
定格電圧(V)100
仕上白艶消
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)500~1700
質量(kg)1.3
取付フレンジタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293
定格電圧(V)100
仕上白艶消
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
材質グローブ:乳白ガラス
幅(mm)Φ200
全長(mm)400~1680
質量(kg)1.2
LEDランプ別売
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)85
取付フレンジタイプ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
付属品ワイヤーアジャスター付
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
全長(mm)800~1700
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
調光の可否否
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
材質セード:乳白リブアクリル
全長(mm)800~1700
タイプ乳白リブタイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
本体アルミ(白艶消)
仕上白艶消
色温度(K)3000
光源色電球色
光源寿命40000時間
調光の可否否
LED交換不可
寸法(mm)全長(450~1660)巾Φ90×高224
質量(kg)0.5
取付フレンジタイプ
仕上シルバーメタリック
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80
幅(mm)1772
全長(mm)622~1487
質量(kg)7
消費電力(W)30.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
構造灯体可動形
仕上フレンジ:黒艶消
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.4
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1200
調光の可否否
LED交換不可
材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
全長(mm)800~1700
質量(kg)5.5
色シルバー
消費電力(W)77.1
電源内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.9
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
パネル透明プリズムアクリル
定格光束(Lm)7707
調光の可否否
LED交換不可
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷