絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,004件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    62日以内出荷
    外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
    全長(mm)500~1700質量(kg)1.3取付フレンジタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
    取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
  • ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    取付フレンジタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト プラグタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付プラグタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDランプ別売
  • ペンダントライト セード ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト セード

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様(セード)強化ガラス本体別売
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否
  • ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否LED交換不可
  • ペンダントライト本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)全長(450~1660)巾Φ90×高224質量(kg)0.5取付フレンジタイプ仕上シルバーメタリック
  • ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形

    ENDO(遠藤照明)
    209,800税込230,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80幅(mm)1772全長(mm)622~1487質量(kg)7消費電力(W)30.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242構造灯体可動形仕上フレンジ:黒艶消色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)1200調光の可否LED交換不可材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700質量(kg)5.5シルバー消費電力(W)77.1電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.9光源寿命40000時間グリーン購入法適合パネル透明プリズムアクリル定格光束(Lm)7707調光の可否LED交換不可
  • ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700質量(kg)11.2取付ボルト吊専用型消費電力(W)91.6電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)定格光束(Lm)5640調光の可否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    56,980税込62,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード:乳白模様入ガラス全長(mm)660~1500質量(kg)4消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)定格電圧(V)100仕上古味仕上(ダークグレー)LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 灯体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様セード別売、ハンドメイド全長(mm)450~1800消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラス全長(mm)610~1700質量(kg)0.6消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
    付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ全長(mm)600~1700質量(kg)5.5取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
    仕様ハンドメイド消費電力(W)4.5定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
    仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 テクニカルペンダント

    ENDO(遠藤照明)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
    仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
    仕様ハンドメイド材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色全長(mm)1700消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
    仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様ハンドメイド材質セード:樹脂(プリズム・透明)全長(mm)600~1700定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    62日以内出荷
    付属品角型引掛シーリング付LEDランプ別売
  • ペンダントライト AbitaExcel セード ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel セード

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    中央の支柱のシェードにレッド・ナイトグリーンはベルベット素材、白は布素材を組み合せデザインスリットからの美しい光の陰影が楽しめます。
    仕様ハンドメイド本体別売金具鋼板・鋼線Φ3
  • シーリングライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト Disk75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間径(mm)×高さ(mm)Φ95×93結線器具外結線専用型(ボックス対応)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    62日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)3取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプリングセード間接光タイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ579×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • 調光調色シーリングライト カバーセードタイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト カバーセードタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.4取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプカバーセードタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×102演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • 調光調色シーリングライト プレーンタイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト プレーンタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.2取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可