絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ENDO(遠藤照明)のすべての商品

庭園灯
ENDO(遠藤照明)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷色シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3色グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
ポール灯(灯体)
ENDO(遠藤照明)¥96,980~税込¥106,678~1台62日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売色グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
吊具 直付タイプ<給電部品付>
ENDO(遠藤照明)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.3色白取付直付タイプ<給電部品付>高さ(mm)300材質(本体)ステンレス縦(mm)90横(mm)90材質(フランジ)鋼板 白艶消
多灯連結用取付金具ホルダー
ENDO(遠藤照明)¥2,698税込¥2,9681台62日以内出荷用途最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)質量(kg)0.2色白取付直付・吊兼用高さ(mm)39材質(本体)鋼板 白艶消取り付け形状可動型縦(mm)70横(mm)70
吊具 直付タイプ
ENDO(遠藤照明)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2色白取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消
スパイク
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷質量(kg)1色黒高さ(mm)160材質(本体)ステンレス縦(mm)307横(mm)160入数(個)1適合ケーブル(Φmm)8.5~10.5
軽量コンパクトスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷から62日以内出荷用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
スクエアベースライト下面乳白パネル
ENDO(遠藤照明)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
間接照明
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
間接照明 リニアT5 L:300
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2色グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具付光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可エコロジー商品省エネ
間接照明
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
スクエアシーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)1.8色白取付直付タイプ高さ(mm)125材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)225横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
防雨防塵軽量シーリングペンダント
ENDO(遠藤照明)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)3.5色シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状防雨形縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP53LED交換不可電源ユニット別売
防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)
ENDO(遠藤照明)¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂色白高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可
軽量シーリングペンダント
ENDO(遠藤照明)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)2.4色シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP20LED交換不可電源ユニット別売
防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用)
ENDO(遠藤照明)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。質量(kg)5.6色シルバー高さ(mm)99材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用消費電力(W)76.5電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)460横(mm)460エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間LED11000TYPE光束(Lm)11920配光角度(°)拡散:61光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP20調光の可否無線調光タイプ器具相当水銀ランプ400WLED交換不可
スクエアシーリングライト(プラグタイプ)
ENDO(遠藤照明)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷質量(kg)1.7色白高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
フットライト
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
ベースダウンライト 白コーン
ENDO(遠藤照明)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様断熱施工:不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)1.3色白取付埋込タイプモジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可電源ユニット別売カットオフアングル15°
アウトドアハイパワースポットライト
ENDO(遠藤照明)¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷から62日以内出荷色白材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
軒下用 ハイパワーベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,198~税込¥10,118~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,498~税込¥9,348~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯エコロジー商品省エネ
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷付属品遮光シール付:2枚仕様断熱施工:不可適合Fit/Fit/Plus質量(kg)0.2高さ(mm)75タイプ照度・人感センサーシリーズSmart LEDZ消費電力(W)1定格電圧(V)100~242センサー感度調整可能器具・セット器具のみ縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能埋込穴(Φmm)75
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3色グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷SDシリーズタイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色
ENDO(遠藤照明)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805アズワン品番67-5577-97
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単仕様●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806アズワン品番67-5577-98
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 電球色
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:電球色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766L×1●原産国:日本●コード番号:383-5331アズワン品番67-5577-93
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 温白色
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:温白色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766WW×1●原産国:日本●コード番号:383-6802アズワン品番67-5577-96
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台23日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261アズワン品番67-5577-90