絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,005件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)

    施設照明 LEDスクエアベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
    取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
  • 調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 ENDO(遠藤照明)

    調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明

    ENDO(遠藤照明)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
    用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)8.9仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数4灯用(必ず4灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)3.5本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数2灯用(必ず2灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)2.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数1灯用適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • HIGH-BAY series ガード 1灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series ガード 1灯用

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    仕様1灯用質量(kg)0.6適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • 庭園灯 1灯タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯 1灯タイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上機能Fit/Fit Plus無線調光対応色温度(K)2200LEDランプ別売光源色電球色(FAD-866X使用時)光源寿命20000時間色(本体)青銅色
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE スパイク ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE スパイク

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
    用途グレアレス庭園灯用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
  • アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
    消費電力(W)5.9(位相制御)定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(ガンメタリック)保護等級IP44LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間塗装重耐塩塗装エコロジー商品省エネ
  • Display Light series 給電コネクタープラグタイプ ENDO(遠藤照明)

    Display Light series 給電コネクタープラグタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ
    材質平行コード:ビニルプラグ給電プラグ:PC(ポリカーボネート樹脂)/PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)電気定格5A/125Vコネクタ給電コネクタ:PA(ナイロン樹脂)
  • Display Light series 送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)

    Display Light series 送り配線コネクター

    ENDO(遠藤照明)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ
    電気定格300V/5.0A
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明)

    Synca フロアスタンド 5500TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
    付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
  • スタンドライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様セード:別売消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品コード・フットスイッチ材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)0.8消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
    付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上古味仕上(サンドベージュ)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)ダークグレー消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド、セード:別売付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(サンドベージュ)質量(kg)3.8高さ(mm)575材質(本体)アクリル(模様入り)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)350×190調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    62日以内出荷
    千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)0.5消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ110×396調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
    仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)3.2消費電力(W)14.1定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
    仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ質量(kg)1.7高さ(mm)355消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ベース木(ダークブラウン)径(mm)500×170調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルガラス定格電圧(V)100仕上古味仕上(ブラウン)LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    229,800税込252,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)質量(kg)8.8消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,598,000税込5,057,800
    1台
    62日以内出荷
    クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
    仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)全長(mm)1120~1980質量(kg)31取付ボルト吊専用型消費電力(W)129寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間