5ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,455件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKL23233Eタイプベースライト FHP32W×3 ENDO(遠藤照明)EKL23233Eタイプベースライト FHP32W×3ENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)5.1取付埋込/直付兼用電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70色(本体)灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW埋込穴(Φmm)□500調光の可否
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×2灯タイプ ENDO(遠藤照明)SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×2灯タイプENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数2適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N調光の可否
SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプ ENDO(遠藤照明)SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD540NA/WA調光の可否
間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光 ENDO(遠藤照明)間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
予約販売
タイプL:1200タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
反射笠付Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ ENDO(遠藤照明)反射笠付Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨灯数1調光の可否
Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨調光の可否
防湿防塵シーリングライト/5000K ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト/5000KENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000調光方式非調光配光角度(°)66演色指数(Ra)75付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨光源色昼白色
DUAL ユニバーサルDL D140 4000K 中角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D140 4000K 中角ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト配光角度(°)19適合モジュールD140演色指数(Ra)93
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 2700K ENDO(遠藤照明)ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 2700KENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ75付属品取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)2700光源色電球色適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
Φ100ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)Φ100ユニバーサルダウンライトENDO(遠藤照明)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様ブローイング工法不可付属品タイプSGI形電源LEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
アウトドアブラケット/丸形/Block70 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット/丸形/Block70ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
付属品電源LEDユニット付色温度(K)3000防水仕様防雨適合モジュールBLOCK70演色指数(Ra)82調光の可否
屋外乳白アクリルブラケット ENDO(遠藤照明)屋外乳白アクリルブラケットENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
付属品長さ(mm)680防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-540NA/WA調光の可否
ブラケット TUBE20W×1 ENDO(遠藤照明)ブラケット TUBE20W×1ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電源(V)100色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様防雨形、調光不可電源(V)100
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消費電力(W)9.9、9.9質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
給電コネクター(端子台タイプ) ENDO(遠藤照明)給電コネクター(端子台タイプ)ENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
長さ(mm)120電源(V)300/5.0A
送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)送り配線コネクターENDO(遠藤照明)
559税込615
1個
4日以内出荷
長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
延長コード ENDO(遠藤照明)延長コードENDO(遠藤照明)
699税込769
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
回転可動金具 ENDO(遠藤照明)回転可動金具ENDO(遠藤照明)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
延長コード ENDO(遠藤照明)延長コードENDO(遠藤照明)
439税込483
1個
4日以内出荷
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
消費電力(W)18.2仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)847質量(kg)0.2モジュール17.4(0.72A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1200入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
消費電力(W)23.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1127質量(kg)0.3モジュール23.2(0.96A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1600入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)67.2色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85
避難口誘導灯パネル ENDO(遠藤照明)避難口誘導灯パネルENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)ベースダウン/700タイプ/Φ150ENDO(遠藤照明)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
別置電源ユニット/1400タイプ/PWM調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/1400タイプ/PWM調光ENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール1400TYPE/D140
別置電源ユニット/2400タイプ/非調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/2400タイプ/非調光ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール2400TYPE
別置電源ユニット/3000タイプ/非調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/3000タイプ/非調光ENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
付属品電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール3000TYPE/D240
別置電源ユニット/4000タイプ/非調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/4000タイプ/非調光ENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール4000TYPE/D300
ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
フルモデルチェンジによる大幅な効率アップと器具?理療かを実現従来の調光調色モデルと比較し固有エネルギー消費効率を平均25%向上、単色LED器具と同等以上の効率(*)を実現。初期LED器具からのリプレイスにも最適です。また器具重量は従来品比平均24%の軽量化。施工負荷の低減に寄与するとともに使用原材料減による環境負荷の軽減に貢献します。(メーカーLED器具との比較です。)
仕様断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(白艶消)モジュールLEDモジュール付消費電力(W)13.7[100-242V]光源寿命LED:40000h色(本体)LED交換不可電源ユニット別売
デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体 ENDO(遠藤照明)デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1台
予約販売
材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ
LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライトコストパフォーマンスに優れたダウンライト電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザインカットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mmFHT24W/白熱球80W~60W器具相当SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告に最適な反射板設計サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)調光不可周囲環境温度:-25℃~+35℃一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能防湿防雨型(IP65)CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプENDO(遠藤照明)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトCDM-T70W器具相当
仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可
LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
建築と調和するシンプルなシリンダー形状豊富な配光で屋外環境を自在に演出多彩な配光バリエーション標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能調光不可CDM-T70W器具相当防湿・防雨
付属品LEDモジュール材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス質量(kg)3.5消費電力(W)45.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2入数(個)1光色電球色ビーム角度(°)47定格光束(Lm)2306調光の可否不可LED交換不可
LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトアパレルホワイトeが高効率に進化LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
質量(kg)2.2白色材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール無線付消費電力(W)52.7電源内蔵ビーム角(度)77入数(個)1定格光束(Lm)4210LED交換不可