ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200ENDO(遠藤照明)3日以内出荷
最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献豊富なバリエーションであらゆる空間に対応器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4埋め込み深さ(mm)95入数(個)1光色温白色明るさ8000TYPE埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7633枠幅広枠LED交換不可電源ユニット別売(別置形)断熱性不可