9ページ目:

1,455件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用ENDO(遠藤照明)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
仕様a(b)接点入力付属品電源アダプター付属形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプターENDO(遠藤照明)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40WタイプENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
Linearシリーズレクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用長さ(mm)598幅(mm)32L600タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)11.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光
メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)メンテナンス用直管形LEDユニットENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明)調光調色直管形LEDベースライトENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズLEDランプのリプレイスに最適ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
グリーン購入法適合
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
Linearシリーズ最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
Linearシリーズ独自設計の電源内蔵ユニット機構幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライトENDO(遠藤照明)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込材質(本体)タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーションランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)8.9仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数4灯用(必ず4灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
質量(kg)3.5本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数2灯用(必ず2灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
質量(kg)2.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数1灯用適合器具ERG5480SA、5481SA専用
HIGH-BAY series ガード 1灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series ガード 1灯用ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様1灯用質量(kg)0.6適合器具ERG5480SA、5481SA専用
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ無駄を省いたコンパクトボディー照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ無駄を省いたコンパクトボディ
材質アルミ・アルミパイプ質量(kg)3.7タイプE17タイプ消費電力(W)4.3/4.7(位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上(ダークグレー)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE スパイク ENDO(遠藤照明)アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE スパイクENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
JDR-miniシリーズスリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
JDRシリーズ光源が見えないグレアレスタイプ反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
消費電力(W)5.9(位相制御)定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(ガンメタリック)保護等級IP44LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間塗装重耐塩塗装
Display Light series 給電コネクタープラグタイプ ENDO(遠藤照明)Display Light series 給電コネクタープラグタイプENDO(遠藤照明)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
Display Lightシリーズ
材質平行コード:ビニルプラグ給電プラグ:PC(ポリカーボネート樹脂)/PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)電気定格5A/125Vコネクタ給電コネクタ:PA(ナイロン樹脂)
Display Light series 送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)Display Light series 送り配線コネクターENDO(遠藤照明)
599税込659
1個
4日以内出荷
Display Lightシリーズ
電気定格300V/5.0A
Display Light series 給電コネクター口出し線タイプ ENDO(遠藤照明)Display Light series 給電コネクター口出し線タイプENDO(遠藤照明)
559税込615
1個
4日以内出荷
Display Lightシリーズ
タイプ口出し線タイプ電気定格300V/5.0A
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド 5500TYPEENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Synca 無線調光 フロアスタンド明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト電気工事不要なので、手軽に導入できますタスク&アンビエント上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネルプリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
Synca フロアスタンド リニア32 ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32オフィスやテレワークに最適スリムなスタンドライト光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売付属品コード・コンセントプラグ材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
スタンドライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様セード:別売消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)0.8消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上古味仕上(サンドベージュ)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)ダークグレー消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体ENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド、セード:別売付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応