1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SmartLEDZ Fit専用ユニット。LEDZ Linearシリーズ
質量(kg)0.1
出力電流(A)6.25
入力DC24V
電源容量(W)最大150
調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合
材質樹脂(白)
寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
皮相電力(VA)60~800用
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
グリーン購入法適合
電源電源内蔵
配光角度(°)29
調光方式位相制御方式
入力電圧(V)100~242
調光方式非調光タイプ
長さ(mm)110
径(Φmm)61
定格電力(W)8.2
口金E26
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
電球電球60W形相当
色温度(K)6500~2700
光源色調光調色
ランプ全光束(Lm)940
エネルギー消費効率(Lm/W)114.6
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電源電源内蔵
配光角度(°)10
調光方式位相制御方式
グリーン購入法適合
長さ(mm)68
径(Φmm)40
定格電力(W)4.7
口金E17
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
電球電球60W形相当
色温度(K)6500~2700
光源色調光調色
ランプ全光束(Lm)486
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
電源電源内蔵
配光角度(°)22
調光方式非調光
グリーン購入法適合
定格電力(W)4.5
口金E26
定格寿命(時間)20000
電源電圧(V)100
色温度(K)2200
光源色電球色
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨
付属品LEDモジュール
材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス
質量(kg)3.5
消費電力(W)45.9
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2
入数(個)1
光色電球色
ビーム角度(°)47
定格光束(Lm)2306
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
首振角度(°)30
ランプ別売
回転角度(°)355
埋込穴(Φmm)75
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当
仕様無線LEDモジュール:付
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
消費電力(W)27.6
電源内蔵
入数(個)1
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2415
調光率(%)5~100
LED交換不可
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。アパレルホワイトeが高効率に進化。LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
質量(kg)2.2
色白色
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール無線付
消費電力(W)52.7
電源内蔵
ビーム角(度)77
入数(個)1
定格光束(Lm)4210
LED交換不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付
材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)
質量(kg)1.8
消費電力(W)34.9
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
入数(個)1
光色昼白色
定格光束(Lm)4316
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付
材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.3
電源内蔵
深さ(mm)埋込:60
入数(個)1
光色温白色
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)496
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
電源電源内蔵
配光角度(°)22
調光方式位相制御方式
グリーン購入法適合
付属品別
電源別置電源ユニット
調光方式非調光
適合モジュール3000TYPE/D240
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
長さ(mm)99
径(Φmm)55
定格電力(W)4.5
口金E17
定格寿命(時間)20000
電源電圧(V)100
色温度(K)2200
光源色電球色
ランプ全光束(Lm)380
エネルギー消費効率(Lm/W)84.4
調光方式調光タイプ(無線)
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様L:600タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
LED交換不可
配光角度(°)29×55
調光方式PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
電源ユニット電源ユニット別
調色の可否可
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ20W
電源電源内蔵
長さL(mm)600
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ40W
電源電源内蔵
長さL(mm)1200
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
配光角度(°)69×63
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電源別置電源ユニット
調光方式非調光
適合モジュール4000TYPE/D300
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途調光調色フレキシブルテープライト用
材質樹脂(白)
入数(個)5
1セット(5個)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
タイプL:1200タイプ
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:1200タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)40
適合モジュールD300
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
色温度(K)3500
配光角度(°)40
付属品付
適合モジュールD300
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)3000
配光角度(°)41
適合モジュールD400
仕様反射板交換可
色温度(K)4200
配光角度(°)43
演色指数(Ra)96AWe
付属品付
適合モジュールD240
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)43
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)3500
配光角度(°)41
適合モジュールD400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ