25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 白木 反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様断熱施工:不可 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 パネル乳白アクリル 白木(クリア仕上)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 角度(°)(グレアカットオフアングル)35 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)100 白艶消
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)35 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。
用途軒下用 定格電圧(V)100 構造SB形(高気密タイプ) 本体アルミダイキャスト(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)(灯体)35 LEDランプ別売 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)60
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.3 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Diskシリーズ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 LEDランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 ランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
質量(kg)0.3 消費電力(W)(非調光)6.2 定格電圧(V)100 構造SB形(遮断・遮音施工可能型) 首振角度(°)(灯体)60 LEDランプ別売(ディスク75×1) 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)180 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.4 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
用途軒下用 仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDZ LAMPシリーズ。快適で省エネな空間を創る断熱施工対応のSB形高気密ダウンライト。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。一般型ダウンライトのように「器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃しません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性と省エネを両立します。
質量(kg)0.2 タイプDisk75 消費電力(W)5.3/6.2(smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus無線制御/非調光) 定格電圧(V)100 構造SB形(断熱・遮音施工可能型) 本体アルミ(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 浅型プレーン 消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Diskシリーズ。薄型LEDランプに調光調色をラインナップ。ランプ交換で手軽に調色が可能
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.6 本体プレーンタイプ(白艶消) ランプ別売 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

LEDZ LAMP Diskシリーズ。低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス 質量(kg)0.6 取付直付 浅型 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
仕様グレアレスタイプ 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.8 前面ガラス:透明 取付直付 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)