17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付 材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消) 全長(mm)1200~1700 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命(LED)30000時間 調光の可否 LED交換不可
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 全長(mm)800~1700 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 調光の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 全長(mm)800~1700 質量(kg)5.5 シルバー 消費電力(W)77.1 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.9 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 パネル透明プリズムアクリル 定格光束(Lm)7707 調光の可否 LED交換不可
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 付属品ワイヤーアジャスター付 材質アルミ(ヘアライン)、アクリル(透明消) 全長(mm)1200~1700 質量(kg)2 消費電力(W)34.4 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×65 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.9 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)1890 調光の可否 LED交換不可
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

付属品ワイヤーアジャスター付 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ 付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング 全長(mm)600~1700 質量(kg)5.5 取付引掛ローゼットに取付可能 消費電力(W)21.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド 付属品ワイヤーアジャスター付 材質セード:樹脂(プリズム・透明) 全長(mm)600~1700 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 全長(mm)800~1700 質量(kg)11.2 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)91.6 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100 定格電圧(V)100-242 本体アルミ(白艶消) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.5 光源寿命(LED)40000時間 パネル樹脂(ポリカーボネート乳白) 定格光束(Lm)5640 調光の可否 LED交換不可
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 材質セード:乳白リブアクリル 全長(mm)800~1700 タイプ乳白リブタイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 本体アルミ(白艶消) 仕上白艶消 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間 調光の可否 LED交換不可
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ワイヤーアジャスター付 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
仕様ハンドメイド 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ワイヤーアジャスター付 ステンレスミガキ、乳白マットアクリル(高透過・高拡散) 電源(V)100 色温度(K)3000 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)