「led 20w型 照明器具」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
サイズΦ32 L580mm
消費電力(W)6.6
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
使用温度(℃)-25~+35
定格入力電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL)(mm)80×626
材質(カバー)樹脂
光源寿命40000時間
色(カバー)乳白/白
口出線(mm)約200
演色指数(Ra)82
調光の可否否
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)12
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
光源寿命【LED】40000時間
明るさ(Lm)1800
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2111
調光の可否不可
器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
関連キーワード