3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UltraSnapはだれでも簡単に使用できるベストセラーのATP検査キットです。スナップバルブ技術を組み込んだ独自のデザインと高品質な試薬によって、バックグランドがゼロで、安定した再現性を実現。高清浄度表面でも精度の高いデータを提供します。また、湿式の綿棒は検査の度に湿らせる必要がなく、水の無い場所でも、その場で直ぐにふき取り作業が行えます。
保存温度(℃)2~8 保管環境冷蔵 使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
1セット(100本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷

世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
仕様(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせ セット内容System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個※本体に検査試薬は付属しておりません。 測定範囲0~9999RLU 質量(g)260(乾電池含む) 電源単三形乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32 測定感度1×10-15mol(1fmol=1RLU) インターフェース(シリアル)EIA-232互換 メモリー2000テスト 測定時間(秒)15 保管温湿度範囲-10~40℃、20~95%(結露なきこと) 動作温湿度範囲5~40℃、20~85%(結露なきこと) 動作時間2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月 受光素子フォトダイオード 連続測定最低2000テスト RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能1RLU
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

SuperSnapはUltrlaSnapより約5倍の感度を持った高感度版です。さらに、PHによる影響も受けにくく、酸性やアルカリ性傾向の表面でも安定した測定ができます。より厳しい清浄度管理が要求されるポイントでご使用いただけます。
保存温度(℃)2~8 保管環境冷蔵 使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
1セット(100本)
56,980 税込62,678
8日以内出荷