CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質ステンレス
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン
適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
幅(mm)(ガン)40
高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235
適合範囲M3~M10スタッド
ケーブル長(m)3
外径(Φmm)(ガン部)34
本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)
適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)
対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
幅(mm)(ガン)30
高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75
適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mm
ケーブル長(m)3(16mm2)
本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く)
ベース部(mm)30×30
適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッド
チューブ径(Φmm)30
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
直径(Φmm)(ガン部)40
高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138
適合範囲M3~M10、Φ2~10mm
本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)
適合材軟鋼、ステンレス鋼
溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール
幅(mm)(ガン)40
直径(Φmm)(ガン部)34
高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
ケーブル長(m)3
本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145
適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm
寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5
本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く)
適合材軟鋼、ステンレス鋼
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
付属品溶接ガンケーブル3m
幅(mm)(ガン)50
高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145
適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)
本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)
適合材軟鋼、ステンレス鋼
対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
チューブ径(Φmm)30
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード