特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
939件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

    CEJN(セイン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用1次側交換ホース

    CEJN(セイン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール1次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
  • セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セーフティーリール用1次側交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール1次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
  • ”シリーズ913” ステンレスホースリール CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ステンレスホースリール

    CEJN(セイン)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    36日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
    用途製造現場や屋内外での洗浄に。材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー使用流体水またはその他流体、圧縮エア
  • スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付)

    CEJN(セイン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
  • スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8コイル径(mm)42継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
  • スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
  • 内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)

    内ねじチーズ G1メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス CEJN(セイン)

    クロス

    CEJN(セイン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)

    内ねじエルボ メネジ×メネジG1

    CEJN(セイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーリール用ドライブベルト CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ドライブベルト

    CEJN(セイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール小型(19-911-20xx)材質クロロプレンゴム質量(g)20
  • セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット CEJN(セイン)

    セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット

    CEJN(セイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    20日以内出荷
    巻取りスピード制御機構の交換部品です。
    用途セーフティーリール用交換部品に。その他【スプリング】ワイヤースプリング用スチール (EN 10270-3-1.4310)適合機種セーフティーリール全種質量(g)7トリガーポリプロピレン
  • ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。火花による焼損に強いホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。色黒タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    25日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン)

    Y型コネクター G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5箱)
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト CEJN(セイン)

    シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト

    CEJN(セイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
    材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプソフト材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン)

    シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム

    CEJN(セイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
    材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプミディアム材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン)

    シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース

    CEJN(セイン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5箱)
    15日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
  • スパイラルホースキット CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット

    CEJN(セイン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1225材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1310色青内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル部(mm)710使用範囲(m)8コイル径(mm)52
  • ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)

    ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付

    CEJN(セイン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーウレタンホースジョイント CEJN(セイン)

    ロータリーウレタンホースジョイント

    CEJN(セイン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレーター 652型 CEJN(セイン)

    レギュレーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    20日以内出荷
    一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。
    用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレーター 651型 CEJN(セイン)

    レギュレーター 651型

    CEJN(セイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    20日以内出荷
    一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。
    用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)

    ルブリケーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    20日以内出荷
    オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
    用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)

    ルブリケーター 651型

    CEJN(セイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    20日以内出荷
    オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
    用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(ノンブレード) CEJN(セイン)

    ポリウレタンチューブ(ノンブレード)

    CEJN(セイン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻
    20日以内出荷から22日以内出荷
    ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
  • フィルター/レギュレーター 652型 CEJN(セイン)

    フィルター/レギュレーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応