カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品
特価

ルブリケータ―用ボウル
CEJN(セイン)¥4,198~税込¥4,618~1個34日以内出荷ルブリケータ―用プラスチックボウルです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名ルブリケータ―用プラスチックボウル
サイド・マウントブラケット
CEJN(セイン)¥2,498~税込¥2,748~1個34日以内出荷ユニットの壁取付け用です。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名サイド・マウントブラケット
ポーティングブロック及びFRLユニット用圧力ゲージ
CEJN(セイン)¥2,698~税込¥2,968~1個34日以内出荷ポーティングブロック及びFRLユニット用圧力ゲージです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名ポーティングブロック及びFRLユニット用圧力ゲージ
ボウルプラグ 651型、652型、653型
CEJN(セイン)¥4,998税込¥5,4981個34日以内出荷ボウルプラグです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番683-0752適合機種651型、652型、653型品名ボウルプラグ
トップ・マウントセット
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個34日以内出荷トップ・マウントセットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番683-0753適合機種652型品名トップ・マウントセット
トップ・マウントセット
CEJN(セイン)¥1,698税込¥1,8681個34日以内出荷トップ・マウント リングブラケットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-7684適合機種ミニ型品名トップ・マウント リングブラケット
ゲージ取付口カバーキット
CEJN(セイン)¥3,398税込¥3,7381個34日以内出荷ゲージ取付口カバーキットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-7678品名ゲージ取付口カバーキット
ゲージポートプレート
CEJN(セイン)¥2,598税込¥2,8581個34日以内出荷ゲージ ポートプレート アッセンブリーです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番683-0757適合機種651型、652型、653型品名ゲージポートプレート
キーロック式アジャストスクリュー リペアキット 652型
CEJN(セイン)¥3,398税込¥3,7381個34日以内出荷キーロック式アジャストスクリュー リペアキットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-9167適合機種652型品名キーロック式アジャストスクリュー リペアキット
エンドプレートキット
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷エンドプレートキットです。エンドプレート2枚、本体連結用クランプ及びOリング付きです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名エンドプレートキット
2パーツアッセンブリーキット
CEJN(セイン)¥1,798~税込¥1,978~1個34日以内出荷FRL製品連結用です。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名2パーツアッセンブリーキット
携帯用FRLユニット
CEJN(セイン)¥24,980税込¥27,4781個34日以内出荷3個携帯用FRLユニットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-7620品名3個携帯用FRLユニット
携帯用FRLユニット
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781個34日以内出荷2個携帯用FRLユニットです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-9168品名2個携帯用FRLユニット
フィルター/レギュレーター
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム
ルブリケータ―
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。低流量下でもオイルを滴下します。用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1油量(mL)20
レギュレーター
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。低圧力損失で大流量です。正確に圧力を制御します。用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム使用流体圧縮空気、中性気体
フィルター
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴の除去に。材質本体:アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.2使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出手動/半自動
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター
CEJN(セイン)¥69,980~税込¥76,978~1個34日以内出荷残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター
CEJN(セイン)¥61,980税込¥68,1781個34日以内出荷残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。トラスコ品番682-7613材質本体:アルミニウム接続口径G1/2最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出半自動
フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781個34日以内出荷フィルター/レギュレーターに0.01MYフィルターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。トラスコ品番682-9165材質本体:アルミニウム接続口径G1/2最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出半自動
マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981個34日以内出荷マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
”シリーズ913” スプレーノズル
CEJN(セイン)¥31,980~税込¥35,178~1個34日以内出荷バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7667材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7624材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
水用セーフティーリール
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490色ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体水
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷セーフティーリール2次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷セーフティーリール2次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用1次側交換ホース
CEJN(セイン)¥5,698~税込¥6,268~1個34日以内出荷セーフティーリール1次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5