特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
853件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ807 シールキット CEJN(セイン)

    シリーズ807 シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    34日以内出荷
    交換用シールキットです。
    トラスコ品番683-0850材質NBRサイズ1.25
  • シリーズ907 シールキット CEJN(セイン)

    シリーズ907 シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    34日以内出荷
    交換用シールキットです。
    用途交換用シールキットです。トラスコ品番682-7753材質NBRサイズ1.5
  • シリーズ707 シールキット CEJN(セイン)

    シリーズ707 シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    34日以内出荷
    交換用シールキットです。
    トラスコ品番683-0854材質NBRサイズ1
  • シリーズ707 シールキット 1 NPT メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ707 シールキット 1 NPT メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    34日以内出荷
    交換用シールキットです。
    トラスコ品番682-9375材質NBRサイズ1
  • シリーズ707 エクスターナルシール CEJN(セイン)

    シリーズ707 エクスターナルシール

    CEJN(セイン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    34日以内出荷
    交換用エクスターナルシールです。
    トラスコ品番682-7697材質NBR
  • シリーズ807 エクスターナルシール CEJN(セイン)

    シリーズ807 エクスターナルシール

    CEJN(セイン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    34日以内出荷
    交換用エクスターナルシールです。
    トラスコ品番682-9378材質NBR
  • シリーズ507 エクスターナルシール CEJN(セイン)

    シリーズ507 エクスターナルシール

    CEJN(セイン)
    ¥839税込¥923
    1個
    34日以内出荷
    交換用エクスターナルシールです。
    トラスコ品番683-0894材質NBR
  • シリーズ607 エクスターナルシール CEJN(セイン)

    シリーズ607 エクスターナルシール

    CEJN(セイン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    34日以内出荷
    交換用エクスターナルシールです。
    トラスコ品番682-9292材質NBR
  • ”シリーズ417”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ417”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    34日以内出荷
    両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
    用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
  • ”シリーズ417”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ417”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    34日以内出荷
    両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
    用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
  • ”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    34日以内出荷
    両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
    用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
  • シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシール CEJN(セイン)

    シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシール

    CEJN(セイン)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    34日以内出荷
    ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-9329材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール CEJN(セイン)

    シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール

    CEJN(セイン)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    34日以内出荷
    ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-7795材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    34日以内出荷
    ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付 CEJN(セイン)

    シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付

    CEJN(セイン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    34日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9288材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
  • ”シリーズ140” カップリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ140” カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    34日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
  • ”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    34日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
  • ”シリーズ140” ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ140” ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    34日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400【分離時】300使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
  • オート・カップリング フルード用 コネクター CEJN(セイン)

    オート・カップリング フルード用 コネクター

    CEJN(セイン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    34日以内出荷
    モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
    使用温度範囲(℃)20~100
  • オートカップリング フルード用 ニップル CEJN(セイン)

    オートカップリング フルード用 ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    34日以内出荷
    モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
    使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
  • オートカップリング フルード用 カップリング CEJN(セイン)

    オートカップリング フルード用 カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    34日以内出荷
    モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
  • マルチ-X 潤滑ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X 潤滑ニップルキット

    CEJN(セイン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-4540適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または 1/2 ニップルキャビティー材質スチール
  • ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット

    CEJN(セイン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用スロットナットキットです。
    用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-2963適合機種マルチ-X 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
  • ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット

    CEJN(セイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII用スロットナットキットです。 。メス・オス両プレートに装着できます。
    用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-3011適合機種マルチ-X GII 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
  • ”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ300 マルチリンク”

    CEJN(セイン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    34日以内出荷
    マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7636材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

    CEJN(セイン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
    用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4552材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

    CEJN(セイン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
    用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-3026材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
  • マルチ-X 内部ロック CEJN(セイン)

    マルチ-X 内部ロック

    CEJN(セイン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用内部ロックです。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-3004適合機種マルチ-X 全メスモデル
  • マルチ-X ロック装置 CEJN(セイン)

    マルチ-X ロック装置

    CEJN(セイン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用ロック装置です。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-4522適合機種マルチ-X オスプレート用カバー/パーキングドック
  • ”シリーズ932” マルチ-X レバーアッセンブリー CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X レバーアッセンブリー

    CEJN(セイン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用レバーアッセンブリーです。
    用途交換・修理用。材質【ハンドル】スチール
  • ”シリーズ932” マルチ-X バックリッド・キット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X バックリッド・キット

    CEJN(セイン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用バックリッド・キットです。
    用途交換・修理用。材質アルミニウム(アルマイト処理)
  • ”シリーズ932” マルチ-X センターボルト・キット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X センターボルト・キット

    CEJN(セイン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用センターボルト・キットです。
    用途交換・修理用。材質スチール
  • マルチ-X ロックセット ハンドルサイズ CEJN(セイン)

    マルチ-X ロックセット ハンドルサイズ

    CEJN(セイン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。
    用途交換・修理用。
  • ”シリーズ765” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ765” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ565” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ565” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ665” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ665” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ365” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ365” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • シリーズ065 ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    シリーズ065 ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥839税込¥923
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。トラスコ品番683-5514材質NBR最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ265” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ265” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

    CEJN(セイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
    用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン