特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
940件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種10-232-6434/10-232-6444RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種10-232-1434/10-232-1484/10-232-1494RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
    全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ165 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ165 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ115 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ115 ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    25日以内出荷
    ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ065 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ065 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • キンクプロテクター CEJN(セイン)

    キンクプロテクター

    CEJN(セイン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。ウレタンホース接続のナットに代わり、組み合わせて使用します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングカバー用アッセンブリーツール CEJN(セイン)

    カップリングカバー用アッセンブリーツール

    CEJN(セイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    20日以内出荷
    ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
    色黒カバー色黒
  • ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付

    CEJN(セイン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンホースジョイント CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント

    CEJN(セイン)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローニップル CEJN(セイン)

    ウルトラフローニップル

    CEJN(セイン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)

    ウルトラフローカップリング

    CEJN(セイン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    幅(mm)39接続口径G1/2全長(mm)96.3高さ(mm)39最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)

    ウルトラフローカップリング

    CEJN(セイン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット ポータブルシステム-フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)

    FRLユニット ポータブルシステム-フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/2メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
  • FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G3/8メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型

    CEJN(セイン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
  • FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型

    CEJN(セイン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 651型

    CEJN(セイン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.36
  • FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    20日以内出荷
    フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。高い空気清浄度が要求される用途に最適です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型

    CEJN(セイン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型

    CEJN(セイン)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)

    FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 651型

    CEJN(セイン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    20日以内出荷
    フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
    用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.06
  • エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)

    エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

    CEJN(セイン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
    用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490色ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
  • シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    トラスコ品番353-9655適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ765 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ765 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    トラスコ品番353-9649適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
  • ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)
    グリーン
    レッド

    ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥7,863~税込¥8,649~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久性、柔軟性
  • アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥7,178~税込¥7,896~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • カップリング保護カバー CEJN(セイン)

    カップリング保護カバー

    CEJN(セイン)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。
    用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色黒アズワン品番64-8326-65
  • オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン)

    オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)

    CEJN(セイン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
    用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。幅(mm)610材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム色黒高さ(mm)648最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気、水
  • オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース) CEJN(セイン)

    オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)

    CEJN(セイン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
    用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン色青使用流体空気
  • スパイラルホースキット CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット

    CEJN(セイン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです 組付け済のためすぐに使用可能です
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン使用流体空圧工具、エアー作業特性耐久性、柔軟性
  • シリーズ208エア・フルードガン用ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン用ノズル

    CEJN(セイン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
    トラスコ品番829-2272
  • スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥5,999税込¥6,599
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃ホース外径(Φmm)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)

    CEJN(セイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。トラスコ品番148-7635材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)129使用温度範囲(℃)-20~100取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.6接続部ねじG3/8メネジ使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズG3/8オネジ
  • エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン)

    エア・フルードガン 210シリーズ

    CEJN(セイン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途工作機械の洗浄などに。トラスコ品番829-2278材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)243.2質量(g)261使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル取付口M14×1