特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
939件中 921~939件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

    CEJN(セイン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン

    CEJN(セイン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • エアーカーテンノズル CEJN(セイン)

    エアーカーテンノズル

    CEJN(セイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイパスノズル CEJN(セイン)

    バイパスノズル

    CEJN(セイン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ CEJN(セイン)

    フレキシブルチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
    寸法(mm)400空気流量(L/min)120(4CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターチップチューブ CEJN(セイン)

    スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
    寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検圧ニップル用 プラスチック・ダストキャップ CEJN(セイン)

    検圧ニップル用 プラスチック・ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
    用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2440材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検圧カップリング 90°エルボー型 M16x2 CEJN(セイン)

    検圧カップリング 90°エルボー型 M16x2

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。トラスコ品番683-0948材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズM16×2 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。トラスコ品番683-9261材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。トラスコ品番682-1370材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)

    CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)

    CEJN(セイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    59日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル質量(kg)0.06シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
  • CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)

    CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)

    CEJN(セイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    59日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック質量(kg)0.04シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
  • 油圧プラグイン継手WEO350 シールキット CEJN(セイン)

    油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

    CEJN(セイン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    34日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140
  • 複合フィルター CEJN(セイン)

    複合フィルター

    CEJN(セイン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    34日以内出荷
    複合フィルターです。
    用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名複合フィルターろ過度(μm)0.01
  • 活性炭フィルター 652型 0.001MY CEJN(セイン)

    活性炭フィルター 652型 0.001MY

    CEJN(セイン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    34日以内出荷
    活性炭フィルターです。
    用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-9246適合機種652型品名活性炭フィルターろ過度(μm)0.001
  • 微粒子フィルター CEJN(セイン)

    微粒子フィルター

    CEJN(セイン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    34日以内出荷
    微粒子フィルターです。
    用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。品名微粒子フィルター
  • シリーズ165 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ165 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応