カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
エアーカーテンノズル
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。RoHS指令(10物質対応)対応
バイパスノズル
CEJN(セイン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。RoHS指令(10物質対応)対応
スターチップチューブ
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
検圧ニップル用 プラスチック・ダストキャップ
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)23日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2440材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
検圧カップリング 90°エルボー型 M16x2
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。トラスコ品番683-0948材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズM16×2 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。トラスコ品番683-9261材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,298税込¥1,4281箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。トラスコ品番682-1370材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)59日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル質量(kg)0.06シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)59日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック質量(kg)0.04シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
油圧プラグイン継手WEO350 シールキット
CEJN(セイン)¥2,998~税込¥3,298~1個34日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140
活性炭フィルター 652型 0.001MY
CEJN(セイン)¥24,980税込¥27,4781個34日以内出荷活性炭フィルターです。用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。トラスコ品番682-9246適合機種652型品名活性炭フィルターろ過度(μm)0.001
シリーズ165 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥449税込¥4941個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応