617件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~100 分類メネジ カテゴリーバブルなし
1個
9,398 税込10,338
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~100 分類メネジ カテゴリーバブルなし
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
27,980 税込30,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
8,198 税込9,018
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
26,980 税込29,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
3,598 税込3,958
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,498 税込8,248
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
18,980 税込20,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
24,980 税込27,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
54,980 税込60,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
76,980 税込84,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120 使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
1個
129,800 税込142,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
58,980 税込64,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)