カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品

”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。トラスコ品番633-7792取付サイズNPT1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥49,980税込¥54,9781箱(5個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。トラスコ品番633-7772取付サイズ1/2ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。トラスコ品番634-2556取付サイズ3/4ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。トラスコ品番634-2563取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10個)23日以内出荷大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥159,800税込¥175,7801箱(5個)23日以内出荷シリーズ416のカップリングと接続が可能です。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ410”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥26,980~税込¥29,678~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ410のカップリングと接続が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)23日以内出荷シリーズ410のカップリングと接続が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2511材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥4,698税込¥5,1681箱(5個)23日以内出荷シリーズ410のカップリングと接続が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2527材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥379,800~税込¥417,780~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥58,980~税込¥64,878~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥45,980~税込¥50,578~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー無しカップリングタイプ
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:付き材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター スイベルタイプ
CEJN(セイン)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)23日以内出荷シリーズ347のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥319,800税込¥351,7801箱(10個)23日以内出荷ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9337材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥319,800~税込¥351,780~1箱(10個)23日以内出荷ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥53,980~税込¥59,378~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥319,800~税込¥351,780~1箱(10個)23日以内出荷ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥81,980~税込¥90,178~1箱(10個)23日以内出荷バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9318材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥78,980~税込¥86,878~1箱(10個)23日以内出荷バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)1箱(10個)欠品中呼吸器用途に最適です。用途消防アプリケーションの呼吸気、ダイビング機器などに。トラスコ品番682-4536材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥61,980~税込¥68,178~1箱(10個)23日以内出荷特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2554材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥64,980~税込¥71,478~1箱(10個)23日以内出荷特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)23日以内出荷特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら