326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEJN(セイン)ホース継手
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。 材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)140
1個
2,898 税込3,188
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CEJN(セイン)二方チーズ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状二方チーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン) 動画あり
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 付属品接続ネジの保護キャップ付 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7624 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷

シリーズ265 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ265
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 種別ニップル 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)クロス
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7667 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7641 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷

シリーズ264 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ264
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5728 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじチーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

CEJN(セイン)Y型コネクター
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CEJN(セイン)異径六角ニップル
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CEJN(セイン)ホースニップル
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CEJN(セイン)六角プラグG3/4オネジ
エコ商品
トラスコ品番683-1900 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状六角プラグ 六角対辺(mm)30 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌日出荷

CEJN(セイン)ウレタンホースジョイント
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。
使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
8,098 税込8,908
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CEJN(セイン)六角ニップル
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮 形状六角ニップル 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CEJN(セイン)Y型コネクター G1/4メネジ
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじの種類PF 使用流体水・空気・油 接続口径DG1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5箱)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。 仕様ラチェット式ストッパー トラスコ品番366-6464 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム 幅(mm)490 ホース:ライトブルー 高さ(mm)409 適合チューブ外径(Φmm)17.5 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 内径(Φmm)10 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Rc)継手:3/8 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8 取付金具(一次側)R3/8 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5 ホース長さ(m)10 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 仕様残圧除去機能付 トラスコ品番682-7660 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷

マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 トラスコ品番682-7636 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
6,198 税込6,818
34日以内出荷

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 仕様残圧除去機能付 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番633-7779 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
23,980 税込26,378
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番634-2480 材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
5,398 税込5,938
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番633-9355 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
42,980 税込47,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体
1個
23,980 税込26,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番634-2505 材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
4,798 税込5,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番634-4052 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
25,980 税込28,578
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
27,980 税込30,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番634-2470 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
45,980 税込50,578
34日以内出荷