「エアー オネジ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番681-8228
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)414
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)69
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)69
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)414
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
トラスコ品番683-1900
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
六角対辺(mm)30
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)69
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)11
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)16
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)95
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
使用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)11
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)16
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)95
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
使用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)12
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)12
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
トラスコ品番682-9220
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
色ホース:緑
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(二次側)NPT1/2オネジ
取付金具(一次側)NPT1/2オネジ
ホース寸法(全長)(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体水
1個
¥61,980
税込¥68,178
36日以内出荷
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。
材質ホース:ブレード入りポリウレタン
ホース寸法(全長)(m)1.5
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。
材質ホース:ブレード入りポリウレタン
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。
材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー
使用流体水またはその他流体、圧縮エア
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。
材質ホース:ブレード入りポリウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ