めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状二方チーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状クロス
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5728
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじチーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5722
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじエルボ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。エネルギー消費量を最大30%削減できます。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
相手側ホースサイズ13×18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
相手側ホースサイズ9.5×13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
25日以内出荷
安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
相手側ホースサイズ9.5×13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
25日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様残圧除去機能付
トラスコ品番682-7660
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様残圧除去機能付
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番682-7636
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
¥6,198
税込¥6,818
34日以内出荷
関連キーワード