「オ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)291 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)400 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42 定格流量(L/min)40 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
5,898 税込6,488
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(mm)14
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)300 使用流体作動油 相手側取付サイズM16×1.5オネジ 最小破壊圧力(MPa)600
1個
33,980 税込37,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番682-7766 材質【本体】真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
19,980 税込21,978
34日以内出荷

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,498 税込7,148
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番633-9363 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,498 税込7,148
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番634-2505 材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番634-4052 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
25,980 税込28,578
34日以内出荷

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)93 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)169 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)4
1個
6,298 税込6,928
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)14
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)14
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。 材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)2 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)8
1個
4,098 税込4,508
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ414のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,998 税込8,798
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 トラスコ品番633-7779 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ 最小破壊圧力(MPa)4
1個
23,980 税込26,378
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
4,898 税込5,388
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
9,398 税込10,338
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42 定格流量(L/min)40 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)291 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
2,198 税込2,418
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)