44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:真鍮 種別ワンタッチ検圧カップリング シルバー 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ410
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 最小破壊圧力(MPa)14
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリーズ265 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ265
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ410 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリーズ564 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ564
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ265 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ265
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 種別ニップル 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
4,898 税込5,388
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ550
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ300
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ320
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 最小破壊圧力(MPa)14
1個
389 税込428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ430
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ565 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ565
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ364 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ364
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ115 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ115
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)100 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 付属品プラスチック製ダストキャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ115 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ115
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 使用流体作動油 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 付属品プラスチック製ダストキャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2オネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2インチメネジ
1個
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
1,398 税込1,538
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリーズ264 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ264
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)50 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)150
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリーズ550 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

10-315-2244 シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン) 動画あり
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。 トラスコ品番148-7635 材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)129 使用温度範囲(℃)-20~100 取り付け形状めねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1.6 接続部ねじG3/8メネジ 使用流体空気 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 相手側取付サイズG3/8オネジ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ310
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)ほか
87,980 税込96,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリーズ765 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ765 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ765
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR トラスコ品番828-7699 種別ニップル 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シリーズ764 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ764
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別残圧除去機能付ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)19 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ665 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ665 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ665
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)16 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ565 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ565
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)12.5 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 トラスコ品番828-7698 種別カップリング 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,998 税込6,598
当日出荷