19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
92,980 税込102,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。 材質ソフトPVC
1個
1,298 税込1,428
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
用途衝撃からの保護用。 材質アルミニウム
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。 材質ソフトPVC
1個
1,498 税込1,648
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
54,980 税込60,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
76,980 税込84,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120 使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
1個
129,800 税込142,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
58,980 税込64,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-4552 材質【コネクタハウジング】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
36,980 税込40,678
34日以内出荷

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-4634 材質【コネクタハウジング】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC 電流(A)16 電圧(V)48 接続10ピン+アース
1個
8,298 税込9,128
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
38,980 税込42,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120 使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
1個
99,980 税込109,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。 材質ソフトPVC
1個
1,298 税込1,428
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-3026 材質【コネクタハウジング】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
36,980 税込40,678
34日以内出荷

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC 電流(A)16 電圧(V)48 接続10ピン+アース
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
用途衝撃からの保護用。 材質アルミニウム
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ