「フレア シール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
交換用シールキットです。
トラスコ品番682-9357
材質NBR
サイズ2025/01/02
1個
¥1,898
税込¥2,088
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
Oリング2個およびバックアップリング1個が含まれます。
用途交換用シールキットです。
交換用シールキットです。
用途交換用シールキットです。
トラスコ品番682-7777
材質NBR
サイズ2025/03/08
1個
¥1,598
税込¥1,758
34日以内出荷
交換用シールキットです。
トラスコ品番682-7749
材質NBR
サイズ2025/03/04
1個
¥1,698
税込¥1,868
34日以内出荷
交換用シールキットです。
トラスコ品番683-0850
材質NBR
サイズ1.25
1個
¥3,698
税込¥4,068
34日以内出荷
交換用シールキットです。
用途交換用シールキットです。
トラスコ品番682-7753
材質NBR
サイズ1.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
34日以内出荷
交換用シールキットです。
トラスコ品番683-0854
材質NBR
サイズ1
1個
¥2,898
税込¥3,188
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
トラスコ品番683-5514
材質NBR
最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
1個
¥789
税込¥868
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
交換用シールキットです。
トラスコ品番682-9375
材質NBR
サイズ1
1個
¥47,980
税込¥52,778
34日以内出荷
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)140
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。
トラスコ品番682-9329
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥77,980
税込¥85,778
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。
トラスコ品番682-7795
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥48,980
税込¥53,878
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7769
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥27,980
税込¥30,778
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7762
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥39,980
税込¥43,978
34日以内出荷
交換用エクスターナルシールです。
トラスコ品番682-9292
材質NBR
1個
¥999
税込¥1,099
34日以内出荷
エクスターナルシールです。
用途交換用エクスターナルシールです。
トラスコ品番682-9336
材質NBR
1個
¥2,198
税込¥2,418
34日以内出荷
交換用エクスターナルシールです。
トラスコ品番682-9378
材質NBR
1個
¥1,598
税込¥1,758
34日以内出荷
交換用エクスターナルシールです。
トラスコ品番683-0894
材質NBR
1個
¥789
税込¥868
34日以内出荷
交換用エクスターナルシールです。
トラスコ品番682-7697
材質NBR
1個
¥1,198
税込¥1,318
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番633-9363
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥6,498
税込¥7,148
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)9
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。
仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール
材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
接続ねじG 1/4 メネジ
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)5
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)5
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)12
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)8
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)20
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)15
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)8
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)12
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ