商品豆知識
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)63
精度±1.6% FS
接続ねじG1/4
材質(ケース)ステンレス(AISI304)
測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)燐青銅
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
最高使用圧力(MPa)60
材質本体:鋼鉄
種別ワンタッチ検圧ニップル
色シルバー
使用温度範囲(℃)-30~100
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
内径(mm)2
使用流体作動油
材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄
外径(mm)5
色黒
最高使用圧力(MPa)60
付属品ホース金具メネジ側O-リング付
使用温度範囲(℃)-30~100
肉厚(mm)1.5
継手G1/4オネジ
接続口径D1G1/4オネジ
接続口径D2G1/4メネジ
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)60
材質本体:真鍮
種別ワンタッチ検圧カップリング
色シルバー
使用温度範囲(℃)-30~100
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)63
ISO規格ISO15171-2規格
使用温度範囲(℃)-20~100
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)120
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)100
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
付属品プラスチック製ダストキャップ付
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)50
種別ニップル
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)150
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
使用流体作動油
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
付属品プラスチック製ダストキャップ付
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)50
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)150
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品接続ネジの保護キャップ付
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)12.5
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品接続ネジの保護キャップ付
種別残圧除去機能付ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)12.5
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)120
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品接続ネジの保護キャップ付
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)19
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
シリーズ807 TLX用マウンティングブラケットです。
用途TLXの取り付け用。
トラスコ品番682-9295
材質スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
1個
¥18,980
税込¥20,878
34日以内出荷
シリーズ607 TLX用マウンティングブラケットです。
用途TLXの取り付け用。
トラスコ品番683-0893
材質スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
1個
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
シリーズ707 TLX用マウンティングブラケットです。
用途TLXの取り付け用。
トラスコ品番682-7730
材質スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
1個
¥13,980
税込¥15,378
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)140
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。安全ロック機構付です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
最高使用圧力(MPa)100
使用流体作動油
相手側取付サイズG3/8メネジ
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
マルチ-X 交換用カップリングです。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)400
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)600
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
マルチ-X 交換用ニップルです。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
付属品ニップルと止め輪が含まれます。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)400【分離時】300
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)600
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番683-9288
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
1個
¥44,980
税込¥49,478
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)169
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)740
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)740
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)93
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)400
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
マルチ-X 交換用カップリングです。
用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)169
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
関連キーワード
1
2
次へ