最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
最高使用圧力(MPa)60
材質本体:鋼鉄
種別ワンタッチ検圧ニップル
色シルバー
使用温度範囲(℃)-30~100
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
内径(mm)2
使用流体作動油
材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄
外径(mm)5
色黒
最高使用圧力(MPa)60
付属品ホース金具メネジ側O-リング付
使用温度範囲(℃)-30~100
肉厚(mm)1.5
継手G1/4オネジ
接続口径D1G1/4オネジ
接続口径D2G1/4メネジ
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質(本体)鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)63
ISO規格ISO15171-2規格
使用温度範囲(℃)-20~100
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)10.4
最小破壊圧力(MPa)14
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)120
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)50
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)150
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)100
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
付属品プラスチック製ダストキャップ付
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)8.2
空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)8.2
空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)
トラスコ品番226-4676
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄
色青
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.6
肉厚(mm)1.75
使用流体空気
外径(mm)10.0
内径(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管
接続部のサイズG1/2メネジ
材質(本体)鋼鉄
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)50
種別ニップル
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)150
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
仕様圧力計表記:bar/PSI
トラスコ品番818-9026
種別圧力テスター
質量(g)596
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
圧力範囲(MPa)0~1
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.5
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
使用流体作動油
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
付属品プラスチック製ダストキャップ付
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品接続ネジの保護キャップ付
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)12.5
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング ロックリング付き
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(ND)7.5mm
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)11
空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。
使用流体空気、フルード
最高使用圧力(MPa)3.5
材質鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)5
空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.5
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)11
空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
トラスコ品番226-4698
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM
全長(mm)1600
色青
使用流体空気
使用範囲(m)6
外径(mm)8
コイル径(mm)42
内径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
コイル長(mm)520
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品接続ネジの保護キャップ付
種別残圧除去機能付ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)12.5
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)120
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様残圧除去機能付
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様残圧除去機能付
トラスコ品番682-7660
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番682-7636
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
¥6,198
税込¥6,818
34日以内出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
特許取得済み。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~100
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
トラスコ品番682-9229
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
分岐数拡張用
1個
¥5,798
税込¥6,378
34日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ