カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- YAMAHA(ヤマハ)(97)
- 三木プーリ(25)
- トヨタ(13)
- KITO(キトー)(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ホンダ(8)
- Kawasaki(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 日野自動車(5)
- FACOM(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ニッサン(3)
- 前澤給装工業(2)
- ムトウユニパック(2)
- SMC(1)
- カンペハピオ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「10-1161」の検索結果
特価

”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥129,800~税込¥142,780~1箱(8個)ほか23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール
CEJN(セイン)¥689,800税込¥758,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9279材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9273材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” フラットフェース(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥159,800税込¥175,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ スイベルタイプ
CEJN(セイン)¥96,980税込¥106,6781箱(5個)23日以内出荷手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9251材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ
CEJN(セイン)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたカップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9280材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング 1/4 NPT メネジ
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9281材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥499,800税込¥549,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応