曜日別特売

”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続です。
フラットフェイスデザインです。
ノン・ドリップ構造です。

用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255480910-116-14291箱(8個)683-9259100NPT 3/8 オネジ
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256926510-116-12191箱(10個)683-9256150G 1/4 オネジ
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257225710-116-14191箱(10個)683-9263150NPT 1/4 オネジ
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258377110-116-12291箱(8個)683-9242100G 3/8 オネジ
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする