シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ
手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたカップリングです。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
- 用途
- 油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
- トラスコ品番
- 683-9280
- 材質
- 本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 呼び径
- (ND)2.5
- 最高使用圧力(MPa)
- 150
- 使用流体
- 作動油
- 相手側取付サイズ
- G 1/4 オネジ
- 最小破壊圧力(MPa)
- 300
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















