カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(582)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(14)
  • イチネンTASCO(398)
  • Panasonic(パナソニック)(283)
  • フエニックス・コンタクト(242)
  • 因幡電工(212)
  • DIA-COMPE(176)
  • MARWI(154)
  • エスコ(149)
  • ネグロス電工(111)
  • メディアカバーマーケット(101)
  • MULTI-CONTACT(100)
  • TERADA(寺田電機製作所)(96)
  • StarTech.com(82)
  • BBKテクノロジーズ(53)
  • フソー化成(53)
  • TRUSCO(51)
  • エアコンカバーサービス(49)
  • カナフジ電工(40)
  • シーフロアコントロール(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(303)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acon」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個トラスコ品番682-4608材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ
  • マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個トラスコ品番682-2969材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ
  • ”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ707 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ707 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
  • ”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • シリーズ307 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ307 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
  • シリーズ807 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ807 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7760材質プラスチック
  • シリーズ507 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ507 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9311材質プラスチック
  • シリーズ807 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ807 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
  • シリーズ507 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ507 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
  • ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • シリーズ307 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ307 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • シリーズ707 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ707 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
  • シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。
    用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9305材質プラスチック
  • シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。
    用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9300材質プラスチック
  • ゲージスイベルアダプター CEJN(セイン)

    ゲージスイベルアダプター

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • 高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty) CEJN(セイン)

    高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高圧製品用ボンデッドシールです。
    用途高圧製品用。トラスコ品番684-1005材質スチール/NBRシール最高使用圧力(MPa)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧プラグイン継手WEO350 シールキット CEJN(セイン)

    油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 プラグ

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 アダプター プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター プラグ

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ665(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    シリーズ665(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9216材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズM26x1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm CEJN(セイン)

    シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm

    CEJN(セイン)
    459,800税込505,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0927材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ348カップリング 1/4ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ348カップリング 1/4ホース接続

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    特殊なバルブ設計により大流量設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9316材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ342 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    シリーズ342 (めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    84,980税込93,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2544材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)相手側取付サイズ1/2 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ326eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm CEJN(セイン)

    シリーズ326eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm

    CEJN(セイン)
    229,800税込252,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0970材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ326(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    シリーズ326(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ320eSafeカップリングY型 CEJN(セイン)

    シリーズ320eSafeカップリングY型

    CEJN(セイン)
    94,980税込104,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7765材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大32%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7763材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大30%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9393材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール CEJN(セイン)

    シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール

    CEJN(セイン)
    189,800税込208,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9213材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9273材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • オート・カップリング 油圧用 コネクター CEJN(セイン)

    オート・カップリング 油圧用 コネクター

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。仕様被圧下接続(MPa):30材質本体:スチール(黒色仕上げ)、シール:NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)6最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97RoHS指令(10物質対応)対応
...
空調/換気関連部品カテゴリ