オート・カップリング 油圧用 コネクター
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。
- 用途
- クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
- 仕様
- 被圧下接続(MPa):30
- 材質
- 本体:スチール(黒色仕上げ)、シール:NBR(他のシール材も利用可能)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~100
- 呼び径
- (ND)6
- 最高使用圧力(MPa)
- 30
- 使用流体
- 作動油
- 最小破壊圧力(MPa)
- 97
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



















