シリーズ342 (めねじ取付用カップリング)
予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
- 用途
- 呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
- トラスコ品番
- 634-2544
- 材質
- 本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 呼び径
- (ND)7.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 使用流体
- 空気
- 空気流量(L/min)
- 1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
- 相手側取付サイズ
- 1/2 NPT メネジ
- 最小破壊圧力(MPa)
- 14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



















