曜日別特売

シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール

シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール - CEJN(セイン)シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール - CEJN(セイン)シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-9213
材質
本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)
使用温度範囲(℃)
-20~205
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
接続時25、分離時25
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
最小破壊圧力(MPa)
接続時100、分離時100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※被圧下で分離しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8258108610-266-6212
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする