カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,339)
  • Festo(221)
  • CKD(137)
  • RS PRO(106)
  • フジキン(66)
  • エス・ピー・エアー(55)
  • イチネンTASCO(46)
  • エスコ(41)
  • SHINANO(信濃機販)(26)
  • エナパック(25)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • Loc-Line(ロックライン)(19)
  • イハラサイエンス(18)
  • TRUSCO(16)
  • アズワン(15)
  • 井筒製作所(15)
  • インガソール・ランド(14)
  • 長野計器(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt 1 1/4」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4

    CEJN(セイン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
    用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック/358

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧カップリング材質本体:真鍮色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油
  • スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック/358

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
  • シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ320 CEJN(セイン)

    シリーズ320

    CEJN(セイン)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5527材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)253質量(g)123使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ115 CEJN(セイン)

    シリーズ115

    CEJN(セイン)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2284材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)273.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付

    CEJN(セイン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーウレタンホースジョイント CEJN(セイン)

    ロータリーウレタンホースジョイント

    CEJN(セイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンホースジョイント CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント

    CEJN(セイン)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ115 CEJN(セイン)

    シリーズ115

    CEJN(セイン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ315 CEJN(セイン)

    シリーズ315

    CEJN(セイン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ310 CEJN(セイン)

    シリーズ310

    CEJN(セイン)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ550 CEJN(セイン)

    シリーズ550

    CEJN(セイン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    大口径タイプです。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • 208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル CEJN(セイン)

    208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル

    CEJN(セイン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8720材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)255質量(g)137規格OSHA規格準拠最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)54エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ300 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ300 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
  • シリーズ300 CEJN(セイン)

    シリーズ300

    CEJN(セイン)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ065 CEJN(セイン)

    シリーズ065

    CEJN(セイン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8756材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ065 CEJN(セイン)

    シリーズ065

    CEJN(セイン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2276材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • シリーズ430 CEJN(セイン)

    シリーズ430

    CEJN(セイン)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ264 CEJN(セイン)

    シリーズ264

    CEJN(セイン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ064 残圧除去機能付ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ220 CEJN(セイン)

    シリーズ220

    CEJN(セイン)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    用途工場設備などの配管用。トラスコ品番682-9215材質本体:真鍮(鍍金処理)タイプウレタンホースジョイント適合チューブ外径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)9.5接続口径DNPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT  オネジ CEJN(セイン)

    シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(8個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9230材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4 CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4

    CEJN(セイン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番710-5868材質本体:POM、TPE、TPE-V全長(mm)167色ブルー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ116 セーフティロック付カップリング 1/4 NPT メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ116 セーフティロック付カップリング 1/4 NPT メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9281材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69