カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(46)
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(161)
- エスコ(111)
- SMC(79)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
- 清水製作所[継手](47)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- プロトティップ(39)
- アズワン(30)
- イシハシ精工(28)
- OSG(オーエスジー)(24)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(23)
- アイシス(22)
- サンドビック(21)
- RS PRO(19)
- 小池酸素工業(17)
- 第一測範(17)
- ヤマト産業(17)
- フジキン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「unf #4」の検索結果
特価

ゲージスイベルアダプター
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)
CEJN(セイン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ565”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥61,980税込¥68,1781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ564”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥93,980税込¥103,3781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥56,980税込¥62,6781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き
CEJN(セイン)¥28,980税込¥31,8781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514)
CEJN(セイン)¥56,980税込¥62,6781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥79,980税込¥87,9781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック
CEJN(セイン)¥42,980~税込¥47,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック
CEJN(セイン)¥34,980~税込¥38,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥6,798~税込¥7,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・高圧 アダプター タイプM
CEJN(セイン)¥7,998~税込¥8,798~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ
CEJN(セイン)¥4,298~税込¥4,728~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス
CEJN(セイン)¥44,980税込¥49,4781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・高圧 プラグ タイプM
CEJN(セイン)¥4,798税込¥5,2781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・高圧 キャップ タイプM
CEJN(セイン)¥9,498税込¥10,4481個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・高圧 アダプター HPオネジ×HPオネジ
CEJN(セイン)¥7,798~税込¥8,578~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・高圧 アダプター HPメネジ×HPオネジ
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ
CEJN(セイン)¥5,898~税込¥6,488~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥8,498~税込¥9,348~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥4,798~税込¥5,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・高圧 対応チューブ
CEJN(セイン)¥8,198~税込¥9,018~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥4,298~税込¥4,728~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック
CEJN(セイン)¥28,980税込¥31,8781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター HPオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105