CEJN(セイン)
”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)10
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※被圧下で分離しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82553619
10-365-6214
683-5566
G 3/8 オネジ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556997
10-365-6604
683-5572
UNF 9/16-18 オネジ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567436
10-365-6215
683-5555
G 1/2 オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582669
10-365-6605
683-3924
UNF 3/4-16 オネジ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください