材質(車輪・金具)ゴム・スチール
適合本体FD-10NS(静動キャスター)
車輪径(Φmm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
仕様空気入りタイヤのみ
適合301AR・302AR
車輪径(Φmm)175
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
車輪がゴム製なので静かです。
トラスコ品番385-5431
形状自在車
質量(kg)0.51
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)18
取付高(mm)110
取付穴径(Φmm)9.2
取付座(mm)81×62
取付ピッチ(mm)63×40
騒音対策あり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車輪がゴム製なので静かです。
トラスコ品番385-5406
形状固定車
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)18
取付高(mm)110
取付穴径(Φmm)9.2
取付座(mm)81×57
取付ピッチ(mm)63×40
騒音対策あり
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合本体FD-10NS(静動キャスター)
車輪径(Φmm)103
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合301AR・302AR
車輪径(Φmm)175
騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
用途工場、倉庫
材質マット:塩化ビニール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
タイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプ
キャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)800
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-6745-21
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5422
形状固定車
質量(kg)3
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)46
取付高(mm)250
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×100
取付ピッチ(mm)112×63
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5414
形状自在車
質量(kg)3.25
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)46
取付高(mm)250
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)112×112
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
仕様スチール製無音キャスター付
種別折り畳み式ハンドル
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドルを付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。
キャスターの仕様は4輪自在。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)ナイロン・スチール
キャスター径(Φmm)85
取付ピッチ(mm)83×40
特性取っ手付き
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
仕様スチール製無音キャスター付
種別折り畳み式ハンドル
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
騒音対策あり
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)490
天板形状合せ板
騒音対策あり
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)490
天板形状合せ板
騒音対策あり
平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)825
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
アズワン品番64-6745-05
荷台寸法(奥行)(mm)775
材質(荷台)樹脂
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
騒音対策あり
ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
関連キーワード