水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用
型式A型
寸法A(mm)250
寸法D(mm)10
寸法C(mm)100(最低液位)
キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。
防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。
サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。
金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)2
電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き)
温度コントローラー液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下
トラスコ品番117-4461
質量(kg)1.1
寸法A(mm)410
寸法D(mm)8
寸法B(mm)120
寸法C(mm)130
温度調節範囲(℃)30~80
キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)
材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
寸法A(mm)640
寸法C(mm)200(最低液位)
温度調節範囲(℃)30~80
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
関連資料ご使用上の注意説明書(1.23MB)
INF型入力調整器の後継機種になります。
小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。
従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)15
関連キーワード