46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。 これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。 洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)4.5
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用 材質(パッキング)アスベスト(t1.5) プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) プラグSUS304(ステンレス)電解研磨 キャップSPCC(塗装) 保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法B(mm)25 発熱密度(W/cm2)10
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
発熱密度(W/cm2)7.5
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
仕様防滴キャップ付 寸法D(mm)62 寸法E(mm)71 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 発熱密度(W/cm2)10
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
仕様防滴キャップ付 寸法D(mm)62 寸法E(mm)71 寸法B(mm)23 寸法C(mm)17 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73 寸法E(mm)71 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 ヒーターΦ10×3本 保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。 キャブタイヤケーブルを標準装備しています。 水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
温度調節範囲(℃)30~120 キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2) 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本 温度ヒューズ128℃ 10A 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八光電機ウルトラW 800
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。 シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。 端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm 発熱密度(W/cm2)20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm 発熱密度(W/cm2)7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm 発熱密度(W/cm2)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下 トラスコ品番117-4461 質量(kg)1.1 寸法A(mm)410 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30~80 キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付) 材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。
保護装置ブレーカー(配線用遮断器) 使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200 トラスコ品番827-9086 材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装) 容量(kW)10 質量(kg)12 最高使用圧力(MPa)0.1 寸法A(mm)858 寸法D(mm)575 寸法E(mm)216 寸法B(mm)510 寸法C(mm)35 内容積(L)(管体)3.1 最高使用温度(℃)80 最低流量(L/h)120 寸法FRp3/4 寸法GRp3/4 液膨式サーモスタット30~80℃ 発熱密度(W/cm2)7.5 検査圧力(MPa)0.4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷


八光電機ウルトラ WL
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5 電線断面積(mm2)0.75
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
ヒーターΦ12×3本 温度調節液膨式サーモスタット キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2) 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200 最高使用圧力(MPa)0.3 表面処理電解研磨(シース) 材質(カバー)鉄(塗装) 最高使用温度(℃)80 材質(管体)SUS304(ステンレス) 液膨式サーモスタット30~80℃ 材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機湯スター
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。 仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付 長さ(mm)385 寸法(mm)385×90×80 電圧(V)100 容量(W)500 バケツの大きさ目安(L)22以下 材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
17,880 税込19,668
翌々日出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ2P付 発熱密度(W/cm2)10
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番836-7973 質量(kg)7.6 寸法A(mm)825 寸法F(mm)80 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)340 寸法C(mm)190(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし) 発熱密度(W/cm2)10 電線断面積(mm2)14
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ