カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(5)
  • CC印(ニッカトー)(24)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • アズワン(91)
  • エーアンドエーテック(1)
  • エスコ(66)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • メディアカバーマーケット(2,519)
  • Igus(イグス)(550)
  • RS PRO(140)
  • コンドーテック(85)
  • 未来工業(56)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • SMC(45)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • R&G RACING PRODUCTS(42)
  • CHINO(チノー)(41)
  • 新コスモス電機(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
ヒーターΦ12×3本温度調節液膨式サーモスタットキャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ八光電機
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ 八光電機フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ八光電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ 八光電機温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ八光電機
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。 キャブタイヤケーブルを標準装備しています。 水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
温度調節範囲(℃)30~120キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵) 八光電機プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)八光電機
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本温度ヒューズ128℃ 10A発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ八光電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25発熱密度(W/cm2)10
プラグヒーター 銅シース ロングタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース ロングタイプ八光電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ八光電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法B(mm)25発熱密度(W/cm2)10
プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ八光電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)23寸法C(mm)17発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ八光電機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
発熱密度(W/cm2)7.5
タンクサイドヒーター 八光電機タンクサイドヒーター八光電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
寸胴タンク用ヒーター 八光電機寸胴タンク用ヒーター八光電機
139,800税込153,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) 八光電機GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)八光電機
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
発熱密度(W/cm2)2.5
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ヒーターΦ12×3本発熱密度(W/cm2)2.5
フランジヒーター 油用ステンレスシース 八光電機フランジヒーター 油用ステンレスシース八光電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
プラグヒーター 油用ステンレスシース 八光電機プラグヒーター 油用ステンレスシース八光電機
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
タンクサイドヒーター 八光電機タンクサイドヒーター八光電機
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
切削油用ヒーター 八光電機切削油用ヒーター八光電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
洗浄液用ストレート型フランジヒーター 八光電機洗浄液用ストレート型フランジヒーター八光電機
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
洗浄液用プラグヒーター 八光電機洗浄液用プラグヒーター八光電機
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。 これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。 洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)4.5
感熱部保護管 八光電機感熱部保護管八光電機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。 特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。 ステンレス(SUS304)製。
寸法t(mm)1
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットEACシリーズ八光電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
保護管付ヒーター用サーミスタ 八光電機保護管付ヒーター用サーミスタ八光電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
完パックサーモ 八光電機完パックサーモ八光電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。
保護装置ブレーカー(配線用遮断器)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
凍結防止用ヒーター 八光電機凍結防止用ヒーター八光電機
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2適合規格電気用品安全法安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃)温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)6電線断面積(mm2)1.2
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)プラグSUS304(ステンレス)電解研磨キャップSPCC(塗装)保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用材質(パッキング)アスベスト(t1.5)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら