「凍結防止ヒーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。
本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2
適合規格電気用品安全法
安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃)
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)6
電線断面積(mm2)1.2
蛇口の凍結や破損を防ぎます。
完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。
自己制御作用によって異常加熱を防止します。
電圧(V)100
電源コード(m)1.5
容量(W)1.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。
クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本
温度ヒューズ128℃ 10A
発熱密度(W/cm2)7.5
凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。
E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。
E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃
付属品SSバンドB-10×2個
材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅
寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162
温度調節範囲(℃)2~113
耐熱温度(℃)(感温部)146
キャピラリーチューブ1.7
スイッチ容量30/30/25/15A
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード