10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用 型式A型 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法C(mm)100(最低液位) キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)2 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き) 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用 型式B型
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)650 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)80 寸法C(mm)170(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)