8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用 型式A型 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法C(mm)100(最低液位) キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下 トラスコ品番117-4461 質量(kg)1.1 寸法A(mm)410 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30~80 キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付) 材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用 型式B型
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ