「投込み式ヒーター 10kw」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)7.1
寸法A(mm)825
寸法F(mm)80
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)340
寸法C(mm)190(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)14
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
トラスコ品番836-7972
質量(kg)6.5
定格電流(A)28.9
電源コード(m)2
ヒーターB型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)
首下長(mm)785
電力密度10W/cm2
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)6
寸法A(mm)785
寸法D(mm)12
寸法E(mm)160
寸法B(mm)100
寸法C(mm)260(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)8
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
電源プラグなし
電線断面積(mm2)3.5
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115
温調器タイプB、A3
発熱密度(W/cm2)7.5
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。
防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。
サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。
金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)2
電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き)
温度コントローラー液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番836-7973
質量(kg)7.6
寸法A(mm)825
寸法F(mm)80
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)340
寸法C(mm)190(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)14
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用
材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)
プラグSUS304(ステンレス)電解研磨
キャップSPCC(塗装)
保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用
型式A型
寸法A(mm)250
寸法D(mm)10
寸法C(mm)100(最低液位)
キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用
型式B型
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)10
関連キーワード