「配管 ヒーター」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4
リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。Φ30以上の配管に巻くことができます。
タイプ巻きタイプ
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケルークロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付
耐熱温度(℃)200
リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質架橋ポリエチレン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)4
テープ厚さ(mm)2
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付
発熱密度(W/cm2)7
凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。
E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。
E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃
付属品SSバンドB-10×2個
材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅
寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162
温度調節範囲(℃)2~113
耐熱温度(℃)(感温部)146
キャピラリーチューブ1.7
スイッチ容量30/30/25/15A
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
電圧(V)三相200
材質(本体)SPCC(塗装)
最高使用圧力(MPa)0.3
温度調節範囲(℃)33~120
発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)
温度ヒューズ139℃(過昇防止)
温度調節液膨式サーモスタット
寸法ERp1
寸法DRp1
材質(管体)SGP
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200
最高使用圧力(MPa)0.3
表面処理電解研磨(シース)
材質(カバー)鉄(塗装)
最高使用温度(℃)80
材質(管体)SUS304(ステンレス)
液膨式サーモスタット30~80℃
材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。
発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。
上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。
電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200
トラスコ品番827-9086
材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)
容量(kW)10
質量(kg)12
最高使用圧力(MPa)0.1
寸法A(mm)858
寸法D(mm)575
寸法E(mm)216
寸法B(mm)510
寸法C(mm)35
内容積(L)(管体)3.1
最高使用温度(℃)80
最低流量(L/h)120
寸法FRp3/4
寸法GRp3/4
液膨式サーモスタット30~80℃
発熱密度(W/cm2)7.5
検査圧力(MPa)0.4
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
関連キーワード