「電線 3芯 1.25」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)3.5
制御方法ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)0~80
使用環境温度(℃)-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2
ディファレンシャル5℃
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
低い容器専用の水加熱専用置き型ヒーターです。
温度コントローラーとして液膨式サーモスタットを使用しており、取扱いが容易です。
材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、ターミナルボックス:ポリエステル、スタンド:SUS304(ステンレス)、ヒーター固定金具:SUS304(ステンレス)
温度調節範囲(℃)30~80(ON/OFF制御)
電線断面積(mm2)1.25
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具
電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付
発熱密度(W/cm2)7
液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。
液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。
金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。
最小曲げ半径(mm)(フレキシブルチューブ)35
電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付
発熱密度(W/cm2)2.5
断面積(mm2)(電源電線)1.25
切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。
Φ100以上の穴から挿入して使用します。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。
シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。
サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付
温度コントローラー液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。
発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80
温度ヒューズ126℃または128℃
温度コントローラー液膨式サーモスタット
電線断面積(mm2)1.25
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付
発熱密度(W/cm2)7
関連キーワード